FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 53234-MP

  • ERIKS:14178126
  • Hersteller:019070462-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'542.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'748.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
532
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
240 mm
Höhe
58.7 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Messing
Dynamische Belastung
285 kN
Statische Belastung
930 kN
Grenzdrehzahl
1740 rpm
Referenzdrehzahl
2230 rpm