FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 53230-MP

  • ERIKS:14178124
  • Hersteller:019070446-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'511.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'633.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
532
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
215 mm
Höhe
53.3 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Messing
Dynamische Belastung
236 kN
Statische Belastung
730 kN
Grenzdrehzahl
1950 rpm
Referenzdrehzahl
2500 rpm