CHF 596.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 644.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 532 |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Höhe | 40.8 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Ja |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 128 kN |
Statische Belastung | 385 kN |
Grenzdrehzahl | 2550 rpm |
Referenzdrehzahl | 3000 rpm |