CHF 167.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 180.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 532 |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 105 mm |
Höhe | 28.8 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Ja |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 66 kN |
Statische Belastung | 159 kN |
Grenzdrehzahl | 4000 rpm |
Referenzdrehzahl | 4550 rpm |
CHF 161.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 174.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026