FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 53211

  • ERIKS:11669106
  • Hersteller:167158370000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 116.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
532
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
90 mm
Höhe
27.3 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
58 kN
Statische Belastung
133 kN
Grenzdrehzahl
4350 rpm
Referenzdrehzahl
5700 rpm
Alternativen

CHF 107.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 116.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026