CHF 38.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 532 |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Höhe | 13.2 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Ja |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 17.2 kN |
Statische Belastung | 27.5 kN |
Grenzdrehzahl | 9700 rpm |
Referenzdrehzahl | 13200 rpm |
CHF 38.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026