CHF 36.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 532 |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Höhe | 11.4 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Ja |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 13.2 kN |
Statische Belastung | 19 kN |
Grenzdrehzahl | 11300 rpm |
Referenzdrehzahl | 16900 rpm |