CHF 1'567.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'694.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 514 |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Höhe | 77 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 325 kN |
Statische Belastung | 830 kN |
Grenzdrehzahl | 1540 rpm |
Referenzdrehzahl | 4100 rpm |