CHF 1'108.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'197.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 514 |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Höhe | 72 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 305 kN |
Statische Belastung | 750 kN |
Grenzdrehzahl | 1620 rpm |
Referenzdrehzahl | 4250 rpm |
CHF 1'388.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'500.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026