FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51415-MP

  • ERIKS:12624516
  • Hersteller:038442949-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 802.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 867.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
514
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
160 mm
Höhe
65 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Messing
Dynamische Belastung
238 kN
Statische Belastung
560 kN
Grenzdrehzahl
1810 rpm
Referenzdrehzahl
4750 rpm