CHF 140.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 152.37inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 514 |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Höhe | 43 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 138 kN |
Statische Belastung | 255 kN |
Grenzdrehzahl | 2650 rpm |
Referenzdrehzahl | 6500 rpm |
CHF 198.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 215.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026