CHF 5'720.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'183.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 513 |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Höhe | 110 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 620 kN |
Statische Belastung | 2380 kN |
Grenzdrehzahl | 980 rpm |
Referenzdrehzahl | 1740 rpm |