CHF 5'147.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'564.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 513 |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Höhe | 105 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 590 kN |
Statische Belastung | 2170 kN |
Grenzdrehzahl | 1040 rpm |
Referenzdrehzahl | 1840 rpm |