CHF 3'994.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'318.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 513 |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 300 mm |
Höhe | 95 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 520 kN |
Statische Belastung | 1830 kN |
Grenzdrehzahl | 1130 rpm |
Referenzdrehzahl | 2000 rpm |