FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51334-MP

  • ERIKS:13560661
  • Hersteller:019062818-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'852.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'084.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
513
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
280 mm
Höhe
87 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Messing
Dynamische Belastung
440 kN
Statische Belastung
1560 kN
Grenzdrehzahl
1220 rpm
Referenzdrehzahl
2170 rpm
Alternativen

CHF 3'278.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'543.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026