CHF 2'394.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'588.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 513 |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 270 mm |
Höhe | 87 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 445 kN |
Statische Belastung | 1560 kN |
Grenzdrehzahl | 1230 rpm |
Referenzdrehzahl | 2280 rpm |