FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51328-MP

  • ERIKS:12624513
  • Hersteller:019006888-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'401.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'514.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
513
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
240 mm
Höhe
80 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Messing
Dynamische Belastung
385 kN
Statische Belastung
1240 kN
Grenzdrehzahl
1360 rpm
Referenzdrehzahl
2700 rpm
Alternativen

CHF 1'877.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'029.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026