FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51326-MP

  • ERIKS:12624512
  • Hersteller:019006870-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'279.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'383.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
513
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
225 mm
Höhe
75 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Messing
Dynamische Belastung
360 kN
Statische Belastung
1050 kN
Grenzdrehzahl
1490 rpm
Referenzdrehzahl
2950 rpm
Alternativen

CHF 1'591.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'720.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026