FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51310

  • ERIKS:11669054
  • Hersteller:167153220000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
513
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
95 mm
Höhe
31 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
82 kN
Statische Belastung
169 kN
Grenzdrehzahl
3550 rpm
Referenzdrehzahl
6400 rpm
Alternativen

CHF 99.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.64inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026