Eriks
FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51309

  • ERIKS:11669053
  • Hersteller:167153140000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
513
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Höhe
28 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
75 kN
Statische Belastung
140 kN
Grenzdrehzahl
3800 rpm
Referenzdrehzahl
6800 rpm
Alternativen

CHF 76.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026