Eriks
FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51306

  • ERIKS:11669050
  • Hersteller:167152840000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
513
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
60 mm
Höhe
21 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
35.5 kN
Statische Belastung
65 kN
Grenzdrehzahl
5700 rpm
Referenzdrehzahl
9300 rpm
Alternativen

CHF 42.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026