CHF 10'516.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 11'367.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 512 |
Innendurchmesser | 380 mm |
Außendurchmesser | 520 mm |
Höhe | 112 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 750 kN |
Statische Belastung | 3950 kN |
Grenzdrehzahl | 800 rpm |
Referenzdrehzahl | 860 rpm |