FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51272-MP

  • ERIKS:14180105
  • Hersteller:038969343-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'317.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'072.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
512
Innendurchmesser
360 mm
Außendurchmesser
500 mm
Höhe
110 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Messing
Dynamische Belastung
720 kN
Statische Belastung
3650 kN
Grenzdrehzahl
820 rpm
Referenzdrehzahl
930 rpm