CHF 8'199.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 8'864.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 512 |
Innendurchmesser | 340 mm |
Außendurchmesser | 460 mm |
Höhe | 96 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 620 kN |
Statische Belastung | 3050 kN |
Grenzdrehzahl | 920 rpm |
Referenzdrehzahl | 990 rpm |