CHF 6'785.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'334.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 512 |
Innendurchmesser | 320 mm |
Außendurchmesser | 440 mm |
Höhe | 95 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 600 kN |
Statische Belastung | 2800 kN |
Grenzdrehzahl | 940 rpm |
Referenzdrehzahl | 1080 rpm |