CHF 5'719.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'182.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 512 |
Innendurchmesser | 300 mm |
Außendurchmesser | 420 mm |
Höhe | 95 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 590 kN |
Statische Belastung | 2700 kN |
Grenzdrehzahl | 970 rpm |
Referenzdrehzahl | 1150 rpm |