FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51232-MP

  • ERIKS:11669043
  • Hersteller:190622140000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 791.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 855.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
512
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
225 mm
Höhe
51 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Messing
Dynamische Belastung
240 kN
Statische Belastung
770 kN
Grenzdrehzahl
1900 rpm
Referenzdrehzahl
2350 rpm
Alternativen

CHF 1'002.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'083.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026