CHF 366.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 395.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 512 |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Höhe | 39 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 128 kN |
Statische Belastung | 385 kN |
Grenzdrehzahl | 2550 rpm |
Referenzdrehzahl | 3000 rpm |
CHF 313.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 339.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026