CHF 300.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 325.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 512 |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Höhe | 38 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 126 kN |
Statische Belastung | 365 kN |
Grenzdrehzahl | 2650 rpm |
Referenzdrehzahl | 3250 rpm |
CHF 226.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 244.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026