Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 512 |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Höhe | 28 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 75 kN |
Statische Belastung | 191 kN |
Grenzdrehzahl | 3700 rpm |
Referenzdrehzahl | 3950 rpm |
CHF 103.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 111.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026