CHF 69.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 512 |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Höhe | 27 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 64 kN |
Statische Belastung | 149 kN |
Grenzdrehzahl | 4100 rpm |
Referenzdrehzahl | 4900 rpm |
CHF 89.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 97.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026