CHF 36.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 512 |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 78 mm |
Höhe | 22 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 50 kN |
Statische Belastung | 106 kN |
Grenzdrehzahl | 4950 rpm |
Referenzdrehzahl | 5700 rpm |
CHF 52.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.31inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026