CHF 29.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 512 |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Höhe | 19 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 44 kN |
Statische Belastung | 97 kN |
Grenzdrehzahl | 5500 rpm |
Referenzdrehzahl | 6900 rpm |
CHF 42.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026