CHF 21.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 512 |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Höhe | 16 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 23.9 kN |
Statische Belastung | 46 kN |
Grenzdrehzahl | 7300 rpm |
Referenzdrehzahl | 8600 rpm |
CHF 30.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.27inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026