FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51203

  • ERIKS:11669021
  • Hersteller:167150040000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
512
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
35 mm
Höhe
12 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
17.2 kN
Statische Belastung
27.5 kN
Grenzdrehzahl
9700 rpm
Referenzdrehzahl
13200 rpm
Alternativen

CHF 21.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.52inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026