CHF 16.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.33inkl. MwSt
43 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 512 |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Höhe | 12 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 16.6 kN |
Statische Belastung | 24.8 kN |
Grenzdrehzahl | 9800 rpm |
Referenzdrehzahl | 14300 rpm |
CHF 22.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.07inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026