CHF 9'006.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 9'736.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 511 |
Innendurchmesser | 480 mm |
Außendurchmesser | 580 mm |
Höhe | 80 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 540 kN |
Statische Belastung | 3250 kN |
Grenzdrehzahl | 850 rpm |
Referenzdrehzahl | 660 rpm |