FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51192-MP

  • ERIKS:14178109
  • Hersteller:019061684-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'300.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'973.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
511
Innendurchmesser
460 mm
Außendurchmesser
560 mm
Höhe
80 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Messing
Dynamische Belastung
530 kN
Statische Belastung
3100 kN
Grenzdrehzahl
880 rpm
Referenzdrehzahl
700 rpm