CHF 7'390.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'988.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 511 |
Innendurchmesser | 440 mm |
Außendurchmesser | 540 mm |
Höhe | 80 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 530 kN |
Statische Belastung | 3000 kN |
Grenzdrehzahl | 900 rpm |
Referenzdrehzahl | 740 rpm |