CHF 5'231.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'655.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 511 |
Innendurchmesser | 400 mm |
Außendurchmesser | 480 mm |
Höhe | 65 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 435 kN |
Statische Belastung | 2340 kN |
Grenzdrehzahl | 1040 rpm |
Referenzdrehzahl | 810 rpm |