CHF 4'756.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'142.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 511 |
Innendurchmesser | 380 mm |
Außendurchmesser | 460 mm |
Höhe | 65 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 430 kN |
Statische Belastung | 2230 kN |
Grenzdrehzahl | 1070 rpm |
Referenzdrehzahl | 860 rpm |