FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51172-MP

  • ERIKS:11669017
  • Hersteller:019061609-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'325.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'675.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
511
Innendurchmesser
360 mm
Außendurchmesser
440 mm
Höhe
65 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Messing
Dynamische Belastung
405 kN
Statische Belastung
2020 kN
Grenzdrehzahl
1110 rpm
Referenzdrehzahl
930 rpm