CHF 3'463.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'744.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 511 |
Innendurchmesser | 340 mm |
Außendurchmesser | 420 mm |
Höhe | 64 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 380 kN |
Statische Belastung | 1810 kN |
Grenzdrehzahl | 1160 rpm |
Referenzdrehzahl | 1020 rpm |