CHF 842.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 911.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 511 |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 270 mm |
Höhe | 37 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 168 kN |
Statische Belastung | 730 kN |
Grenzdrehzahl | 1870 rpm |
Referenzdrehzahl | 1600 rpm |
CHF 1'371.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'482.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026