CHF 688.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 744.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 511 |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Höhe | 37 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 162 kN |
Statische Belastung | 670 kN |
Grenzdrehzahl | 1980 rpm |
Referenzdrehzahl | 1760 rpm |
CHF 983.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'063.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026