FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51117

  • ERIKS:11669000
  • Hersteller:167148060000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
511
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
110 mm
Höhe
19 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
45.5 kN
Statische Belastung
134 kN
Grenzdrehzahl
4500 rpm
Referenzdrehzahl
3400 rpm