CHF 36.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 511 |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Höhe | 18 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 38.5 kN |
Statische Belastung | 100 kN |
Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
Referenzdrehzahl | 4450 rpm |
CHF 46.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.16inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026