FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51112

  • ERIKS:11668995
  • Hersteller:167147410000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
511
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
85 mm
Höhe
17 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
41.5 kN
Statische Belastung
113 kN
Grenzdrehzahl
5500 rpm
Referenzdrehzahl
4650 rpm
Alternativen

CHF 42.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026