CHF 16.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 511 |
Typ | Axial deep groove ball bearing |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Höhe | 12 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahlblech |
Dynamische Belastung | 20 kN |
Statische Belastung | 46.5 kN |
Grenzdrehzahl | 8800 rpm |
Referenzdrehzahl | 6800 rpm |
CHF 20.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.43inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026