FAG

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51104

  • ERIKS:11668986
  • Hersteller:51104
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
511
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
35 mm
Höhe
10 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
15 kN
Statische Belastung
26.5 kN
Grenzdrehzahl
10900 rpm
Referenzdrehzahl
11100 rpm
Alternativen

CHF 16.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.69inkl. MwSt

37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026